VESTIL Bärbara verktygslådor med slitbana i APTS-serien i aluminium


Filter
Kapacitet: 2500 Ibs , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: Stel, vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 2 " , Gaffelfickans bredd: 7 1 / 2 " , Handtagsmaterial: Stål , Längd: 25.88 " , Antal hjul: 4 , Antal hyllor: 1 , Hänglåsbygel Max. Dia.: 7 / 16 " , Rostbeständig: Ja , Material för verktygslådan: Aluminium , Typ: kistor , Användbar längd: 24 "
StilModellDiamond slitbaneplattans tjocklekGaffelficka CenterHöjdAnvändbar höjdBreddPris (ex moms)
A
APTS-3648-CF
0.08 "24 "44.75 "36 "49.25 "17 045 SEK
B
APTS-2448-CF
0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "14 598 SEK
C
APTS-3648-F
0.08 "24 "40.06 "36 "49.25 "15 509 SEK
D
APTS-3648-C
0.08 "-44.69 "36 "49.25 "18 431 SEK
E
APTS-2448-F
0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "14 257 SEK
F
APTS-2448-C
0.08 "-32.69 "24 "49.25 "13 092 SEK
G
APTS-2448
0.08 "-25.06 "24 "49.25 "11 084 SEK
H
APTS-3648
0.08 "-37.06 "36 "49.25 "13 531 SEK
I
APTS-2436-C
0.08 "-32.69 "24 "37.25 "11 759 SEK
J
APTS-2436-F
0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "13 283 SEK
K
APTS-2436
0.08 "-25.06 "24 "37.25 "11 801 SEK
L
APTS-3060-CF
1 / 8 "24 "38.75 "30 "61.25 "17 780 SEK
M
APTS-2460-F
1 / 8 "24 "28.06 "24 "61.25 "15 132 SEK
N
APTS-3660
1 / 8 "-37.06 "36 "61.25 "14 650 SEK
O
APTS-3060-F
1 / 8 "24 "34.06 "30 "61.25 "16 275 SEK
P
APTS-3660-F
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "19 618 SEK
Q
APTS-2460-C
1 / 8 "-32.75 "24 "61.25 "15 148 SEK
R
APTS-3060-C
1 / 8 "-38.75 "30 "61.25 "16 292 SEK
S
APTS-3060
1 / 8 "-31.06 "30 "61.25 "14 855 SEK
T
APTS-3660-CF
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "18 753 SEK
U
APTS-3660-C
1 / 8 "-44.75 "36 "61.25 "17 609 SEK
V
APTS-2460
1 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "13 869 SEK
W
APTS-2460-CF
1 / 8 "24 "32.75 "24 "61.25 "16 651 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?