VESTIL ASM-3123 bandningsmaskin, automatisk, höghastighets | AG7LZG

VESTIL ASM-3123 Bandningsmaskin, automatisk, höghastighets

Finns i lager
Artikel: AG7LZG Modell: ASM-3123

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

134 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBågbandsmaskin
Justerbar spänningJa
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjul Dia.3"
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgGrå
Kompatibel remstorlek1 / 2 "
Kompatibelt bandmaterialpolypropylen
RammaterialStål
Höjd58 "
Längd23 1 / 8 "
Max. Kärndia.8"
Max. Kärnbredd6"
Max. Cykel per minut30
Max. Rulla Dia.16 "
Max. Remspänning150 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Remspänning15 Ibs
Antal hjul4
Antal hjul4
DriftstypAutomat
Fas1
BärbarJa
KraftkällaElektrisk sladd
YtmaterialStål
Bordsskivans höjd31 1 / 2 "
Spänning115V AC
Volt / fas115/1
HjulmaterialHårt gummi
Bredd48 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 238.95
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)58.74
Fartygets bredd (cm)122.87
HS-kod8422409140
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ASM-3123 Bandningsmaskin, automatisk, höghastighets
134 610 kr /enhet