VESTIL AWR-38-14A-HR Hjulgångsramp, rälsöverlappning, aluminium, 168 x 38 tum Storlek

Artikel: CE3AGY Modell: AWR-38-14A-HR
34 388 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet med 2 hjul vagn1200 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn1,600 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)1 1 / 2 "
Djup168 "
Avstånd mellan trottoarkanter38 "
Ledstång färgSilver
Ledstångshöjd40 1 / 4 "
Ledstänger ingårJa
Höjd45 1 / 3 "
Höjdintervall6 "till 54"
Inkluderar4 Bolt på ledstänger
InstallationstypSkruva på
Längd14 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd54 "
Mellanskena18 7 / 16 "
Midrail höjd18 4 / 9 "
Min. Höjd6"
Antal ledstänger4
Räckeshöjd40 1 / 4 "
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Säkerhetskantsten1 1 / 2 "
Användbar längd168 "
Användbar rälslängd146 5 / 16 "
Användbar ramplängd168 "
Användbar rampbredd36 "
Användbar bredd36 "
Bredd38 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnAntal ledstängerAnvändbar längdAnvändbar rälslängdAnvändbar ramplängdAnvändbar rampbreddPris
VESTIL AWR-28-10A-HR Hjulgångsramp, rälsöverlappning, aluminium, 120 x 28 tum Storlek | CE3AFN AWR-28-10A-HR38 "1500 Ibs2,200 Ibs2120 "96 "120 "26 "21 074 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-10B-HR Hjulgångsramp, rälskrok, aluminium, 120 x 28 tum Storlek | CE3AFP AWR-28-10B-HR40 "1500 Ibs2,200 Ibs2121 9 / 16 "96 "121 4 / 7 "26 "20 399 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12A-HR Hjulgångsramp, rälsöverlappning, aluminium, 144 x 28 tum Storlek | CE3AFR AWR-28-12A-HR46 "1400 Ibs1,900 Ibs4144 "122 5 / 16 "144 "26 "28 492 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-12B-HR Hjulgångsramp, rälskrok, aluminium, 144 x 28 tum Storlek | CE3AFT AWR-28-12B-HR48 "1400 Ibs1,900 Ibs4145 7 / 16 "122 5 / 16 "145 4 / 9 "26 "28 224 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-14A-HR Hjulgångsramp, rälsöverlappning, aluminium, 168 x 28 tum Storlek | CE3AFV AWR-28-14A-HR54 "1200 Ibs1,600 Ibs4168 "146 5 / 16 "168 "26 "31 001 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-14B-HR Hjulgångsramp, rälskrok, aluminium, 168 x 28 tum Storlek | CE3AFX AWR-28-14B-HR56 "1200 Ibs1,600 Ibs4169 1 / 4 "146 5 / 16 "169 1 / 4 "26 "29 982 kr
RFQ
VESTIL AWR-28-16A-HR Hjulgångsramp, rälsöverlappning, aluminium, 192 x 28 tum Storlek | CE3AFZ AWR-28-16A-HR62 "1000 Ibs1,000 Ibs4192 "170 5 / 16 "192 "26 "33 808 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-38-14A-HR Hjulgångsramp, rälsöverlappning, aluminium, 168 x 38 tum Storlek
34 388 kr /enhet