VESTIL AWR-G-38-6A-HR Walk Ramp With Rail, Aluminium Grip, 39.38 x 73.25 Inch Size | CE3AJQ

VESTIL AWR-G-38-6A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 39.38 x 73.25 tum Storlek

Artikel: CE3AJQ Modell: AWR-G-38-6A-HR
19 773 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet med 2 hjul vagn2000 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn2,800 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2"
DäcktypGrip Strut
Djup73 1 / 4 "
Avstånd mellan trottoarkanter39 3 / 8 "
Ledstång färgSilver
Ledstångshöjd40 1 / 4 "
Ledstänger ingårJa
Höjd45 1 / 3 "
Höjdintervall6 "till 21"
Inkluderar2 Bolt på ledstänger
InstallationstypSkruva på
Längd6 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd21 "
Mellanskena18 7 / 16 "
Midrail höjd18 4 / 9 "
Min. Höjd6"
Antal ledstänger2
Räckeshöjd40 1 / 4 "
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Säkerhetskantsten2"
Användbar längd73 1 / 4 "
Användbar rälslängd48 "
Användbar ramplängd73 1 / 4 "
Användbar rampbredd36 "
Användbar bredd36 "
Bredd39 3 / 8 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. HöjdKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnAntal ledstängerAnvändbar längdAnvändbar rälslängdAnvändbar ramplängdAnvändbar rampbreddPris
VESTIL AWR-G-28-10A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 29.38 x 120.25 tum Storlek | CE3AHT AWR-G-28-10A-HR38 "1,500 Ibs2,200 Ibs2120 1 / 4 "96 "120 1 / 4 "26 "23 928 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 29.38 x 143.75 tum Storlek | CE3AHV AWR-G-28-12A-HR46 "1,400 Ibs1,900 Ibs4143 3 / 4 "122 5 / 16 "143 3 / 4 "26 "32 600 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 29.38 x 167.5 tum Storlek | CE3AHX AWR-G-28-14A-HR56 "1,200 Ibs1,600 Ibs4167 1 / 4 "146 5 / 16 "167 1 / 4 "26 "34 733 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 29.38 x 191 tum Storlek | CE3AHZ AWR-G-28-16A-HR62 "1,000 Ibs1,000 Ibs4190 3 / 4 "170 5 / 16 "190 3 / 4 "26 "38 356 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-6A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 29.38 x 73.25 tum Storlek | CE3AJB AWR-G-28-6A-HR21 "2000 Ibs2,800 Ibs273 1 / 4 "48 "73 1 / 4 "26 "17 672 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-7A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 29.38 x 85 tum Storlek | CE3AJC AWR-G-28-7A-HR25 "1,800 Ibs2,800 Ibs285 "60 "85 "26 "19 523 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-8A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 29.38 x 96.75 tum Storlek | CE3AJD AWR-G-28-8A-HR29 "1,650 Ibs2,500 Ibs296 3 / 4 "72 "96 3 / 4 "26 "21 184 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-G-38-6A-HR Gåramp med skena, aluminiumgrepp, 39.38 x 73.25 tum Storlek
19 773 kr /enhet