VESTIL AWS-50 Arbetsställ, justerbar höjd

Finns i lager
Artikel: AG7MFF Modell: AWS-50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 850 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbart höjdarbetsstativ
Kapacitet600 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Höjd38 "
Längd15 "
MaterialStål
Max. Plattformshöjd54 "
Mäta enheterVARJE
Min. Plattformshöjd38 "
DriftstypManuell
Plattform Dia.8"
Plattform Längd8"
Plattformsbredd8"
Rotation360 grader
Servicehöjdsintervall38 till 54 "
Serviceområde38 "till 54"
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.3
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWS-50 Arbetsställ, justerbar höjd
10 850 kr /enhet