Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BALL-2516 Dragfäste, 5000 Lb. Kapacitet, 2-5/16 tum Storlek Dia. | AG7MJJ

VESTIL BALL-2516 Dragfäste, 5000 Lb. Kapacitet, 2-5/16 tum Storlek Dia.

Finns i lager
Artikel: AG7MJJ Modell: BALL-2516
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
391SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer Hitch Ball
Boll Dia.2 5 / 16 "
Kuldiameter2-5 / 16 tum.
Kapacitet5,000 Ibs
Höjd5 1 / 4 "
Längd2 5 / 16 "
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Shank Dia.1"
Skaftlängd2 1 / 2 "
Bredd2 5 / 16 "
Arbetar medHOOK-BAS-32, HOOK-BAS-38, HOOK-BAS-44

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)5.87
Fartygets bredd (cm)5.87
HS-kod8431390080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdLastkapacitetSkaftlängdBreddPris
VESTIL BALL-178 Dragkula, 2000 Lb. Kapacitet, 1-7/8 tum Storlek Dia. | AG7MJC BOLL-178--2000 Ibs--235SEK
VESTIL BALL-200 Dragfäste, 2 tums kuldiameter, 5000 Lb. Kapacitet | AG7MJF BOLL-2004 1 / 2 "2"5000 Ibs2"2"327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BALL-2516 Dragfäste, 5000 Lb. Kapacitet, 2-5/16 tum Storlek Dia.
391SEK /enhet