VESTIL BOL-OR-40-BK Prydnadsstolpe i stål, underjordiskt fäste

Finns i lager
Artikel: AG8HME Modell: BOL-OR-40-BK

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 117 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Baslängd7.31 "
Basplattans tjocklek1 / 4 "
Basbredd7.31 "
Batterier ingårNej
HattmaterialGjutjärn
FärgSvart
Höjd46 1 / 4 "
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.4 1 / 4 "
Integrerade kedjespårJa
Längd5.125 "
MaterialStål
MonteringstypUnderjordiska
Utanför Dia.4 1 / 2 "
Plattjocklek1 / 4 "
Användbar höjd39 1 / 4 "
Bredd7.312 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMonteringstypAnvändbar höjdPris
VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Prydnadsstolpe i stål, Ytmonterad | AG8HMF BOL-OR-40-BK-SM46 3 / 4 "yta46 3 / 4 "7 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-OR-40-BK Prydnadsstolpe i stål, underjordiskt fäste
7 117 kr /enhet