BUSSMANN SC Storleksavvisande säkringar, klass G, 600 VAC/480 VAC


Filter
Växelspänning: 600V , Kroppsmaterial: Melamin , Kopplingstyp: Ferrule End x Ferrule End , DC-spänningsklass: 170V , Diameter: 7 / 16 " , För säkringsblockserien: BG, G, HPS , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould AG1, Littlefuse SLC , Säkringsblockdesign: Avslag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: Bussmann SC, Littelfuse SLC, Mersen AG , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Visuell indikation: Ej indikerande
StilModellFartKroppsstilKlassSpänningsvärdeStrömElementetSäkringsförstärkareAvbryt betygPris (ex moms)
A
SC-1/2
Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single1/2100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC152 SEK
A
SC-6
Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single6100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC111 SEK
A
SC-5
Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single5100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC111 SEK
A
SC-2
Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single2100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC143 SEK
B
SC-1
Snabbt agerandeCylinderiskKlass G600VAC / 170VDC1ASingle1100kA vid 600V AC, 10kA vid 170V AC153 SEK
A
SC-1-1 / 2
Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single1.5100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC152 SEK
A
SC-4
Snabbt agerandeCylindriskG600VAC / 170VDC-Single4100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC128 SEK
A
SC-3
TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Single3100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC128 SEK
C
SC-35
TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel35100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC175 SEK
C
SC-60
TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel60100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC205 SEK
A
SC-10
TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel10100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC134 SEK
A
SC-12
TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel12100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC114 SEK
B
SC-15
TidsfördröjningCylinderiskKlass G600VAC / 170VDC15ADubbel15100kA vid 600V AC, 10kA vid 170V AC128 SEK
A
SC-20
TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel20100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC107 SEK
A
SC-8
TidsfördröjningCylindriskG600VAC / 170VDC-Dubbel8100kA vid 600VAC, 10kA vid 170VDC191 SEK
C
SC-45
TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel45100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC205 SEK
A
SC-25
TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel25100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC128 SEK
A
SC-30
TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel30100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC134 SEK
C
SC-40
TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel40100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC250 SEK
C
SC-50
TidsfördröjningCylindriskG480VAC / 300VDC-Dubbel50100kA vid 480VAC, 10kA vid 300VDC184 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?