Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BPC-48-4.5 Plast Pollard Post Cover, 48 x 5.06 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MQB Modell: BPC-48-4.5
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
1 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollareöverdrag
Rymmer Bollard Height48 "
Montagemonterade
Bollard Dia.4 1 / 2 "
FärgGul
Höjd51 "
Inuti Dia.5 3 / 16 "
Inuti Rib Dia.4 13 / 16 "
Längd5.062 "
SvagtInte integrerad
MaterialPolyeten med låg densitet
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.5 3 / 16 "
Paketstorlek1
Tjocklek1 / 4 "
Vägg tjocklek1 / 8 "
Bredd5.062 "
Arbetar medBOL-48-4.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)12.86
Fartygets bredd (cm)12.86
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRymmer Bollard HeightBollard Dia.HöjdInuti Dia.Inuti Rib Dia.Utanför Dia.Vägg tjocklekPris
VESTIL BPC-24-4.5 Plast Pollare Post Cover, 24 x 5.06 tum Storlek | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 520 kr
VESTIL BPC-24-5.5 Plast Pollare Post Cover, 24 x 6.125 tum Storlek | AG7MPQ BPC-24-5.524 "5 3 / 4 "27 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 644 kr
VESTIL BPC-36-4.5 Plast Pollare Post Cover, 36 x 5.06 tum Storlek | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "1 567 kr
VESTIL BPC-36-5.5 Plast Pollare Post Cover, 36 x 6.125 tum Storlek | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "1 676 kr
VESTIL BPC-36-6.5 Plast Pollard Post Cover, 36 x 7.375 tum Storlek | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "1 693 kr
VESTIL BPC-36-8.5 Plast Pollard Post Cover, 36 x 9.375 tum Storlek | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "2 193 kr
VESTIL BPC-4 Plast Pollard Post Cover, 52 x 5 tum Storlek | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "783SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BPC-48-4.5 Plast Pollard Post Cover, 48 x 5.06 tum Storlek
1 676 kr /enhet