Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svänghjul med 2-läges riktningslås , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: Termoplastiskt gummi , Hjulform: Standard , Kärnfärg: Grå , Kärnmaterial: polyolefin , Förlängt lead: Nej , Inre bulthålsavstånd: 1-3/4 x 2-13/16" , Låstyp: 2-läges riktningslås , Monteringsbult Dia.: 5 / 16 " , Icke-märkning: Ja , Utvändigt bulthålsavstånd: 1-3/4 x 3-1/16" , Tallrikstorlek: 2-1/2 x 3-5/8" , Plåttjocklek: 0.125 " , Typ av tallrik: C , Vridradie: 0" , Hjullager: Precisionsboll , Hjulmaterial: Termoplastiskt gummi , Hjulbredd: 1.25 "