VESTIL BPC-DC-FG Pollarkåpa, 52 tums storlek, grön

Finns i lager
Artikel: AG7MQP Modell: BPC-DC-FG

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 576 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollareöverdrag
Rymmer Bollard Height52 "
Montagemonterade
Bollard Dia.10 "till 11"
FärgGrön
Passar rörstorlek10 till 11 "
Höjd52 "
Inuti Dia.11 "
Längd11.25 "
SvagtInte integrerad
Materialpolyeten
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.11 1 / 4 "
Paketstorlek1
Tjocklek1 / 4 "
TypCinco
Vägg tjocklek1 / 4 "
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)132.08
Fartygets längd (cm)28.58
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
VESTIL BPC-DC-B Pollarkåpa, 52 tums storlek | AG7MQN BPC-DC-BSvart4 576 kr
VESTIL BPC-DC-GY Pollarkåpa, 52 tums storlek, grå | AG7MQQ BPC-DC-GYGrå4 576 kr
VESTIL BPC-DC-R Pollarkåpa, 52 tums storlek, röd | AG7MQR BPC-DC-RRed4 576 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BPC-DC-FG Pollarkåpa, 52 tums storlek, grön
4 576 kr /enhet