SQUARE D 2NO / 2NC, kraftig gränslägesbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 10A @ 600V , ampere: 10 , Kroppsdjup: 1.14 " , Kroppshöjd: 2.5 " , Kroppsstil: Miniatyr , Kroppsbredd: 0.83 " , Stövelförseglad ställdon: Nej , DC Kontaktbetyg: 10A @ 600V , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Inloppstyp: NPT , Gränslägesbrytarstil: Kraftig gränslägesbrytare , Monteringstyp: yta , Roller Dia.: 0.63 " , Rullmaterial: Stål , Stamtråd: Ingen stam , Spänningsvärde: 600 AC / DC , Kabelingång: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellHöjdStälldonStälldonets längdIP-värdeMovementNEMA-betygDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
9007AW38
3.9 "-0.5 "65Horisontell1, 2, 4, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.7 492 SEK
B
9007AW18
3.9 "--65CW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 tum .-lb.-65 grader till 185 grader F.6 875 SEK
C
9007C62B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 338 SEK
D
9007C62C
4.02 "--67CW, underhålls1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 084 SEK
E
9007C62D
4.02 "-0.95 "67Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.5 090 SEK
F
9007C62F
4.02 "-1.08 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.5 468 SEK
G
9007C62J
4.02 "-4.25 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tum .-lb.0 grader till 185 grader F.5 589 SEK
D
9007C68T5
4.02 "--67CW / CCW, neutral, låg differens1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 236 SEK
H
9007C62L
4.02 "-5.05 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.44 tum .-lb.0 grader till 185 grader F.3 949 SEK
I
9007C62KC
4.02 "-4.12 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tum .-lb.0 grader till 185 grader F.5 192 SEK
J
9007C62ED
4.02 "-1.01 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.5 116 SEK
K
9007C62H
4.02 "-3.12 "67Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 137 lb.0 grader till 185 grader F.5 572 SEK
D
9007C62N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, lågt vridmoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 121 SEK
L
9007C62GD
4.02 "-1.16 "67Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.5 535 SEK
J
9007C62E
4.02 "-0.48 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.5 028 SEK
M
9007C62K
4.02 "-12.06 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 133 tum .-lb.0 grader till 185 grader F.5 144 SEK
D
9007C62B
4.02 "--67CW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.4 374 SEK
D
9007C66B2
4.02 "--67CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 125 SEK
D
9007C66N2
4.02 "-0.71 "67CW / CCW, lågt vridmoment1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.56 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.6 488 SEK
L
9007C62G
4.02 "-0.61 "67Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.5 430 SEK
D
9007C62A2
4.02 "--67CW / CCW, låg differential1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.5 076 SEK
D
9007C68T10
4.02 "Ingen spak, Rotary, Rotary-IP 67CCW, CW, Neutral1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P4 tum. -Lbs.-20° till 185° F5 238 SEK
N
9007CR61D
6.1 "-0.95 "67Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.8 647 SEK
O
9007CR61H
6.1 "-3.12 "67Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb.0 grader till 185 grader F.-
RFQ
P
9007CR61KC
6.1 "-4.12 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tum .-lb.0 grader till 185 grader F.8 546 SEK
Q
9007CR61K
6.1 "-12.06 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tum .-lb.0 grader till 185 grader F.10 757 SEK
R
9007CR61ED
6.1 "-1.01 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.8 544 SEK
S
9007CR61E
6.1 "-0.48 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 lb.0 grader till 185 grader F.8 393 SEK
T
9007CR61G
6.1 "-0.61 "67Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.8 755 SEK
U
9007CR61F
6.1 "-1.08 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 134 lb.0 grader till 185 grader F.9 331 SEK
D
9007CR61C
6.1 "-0.71 "67CW, underhålls1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 133 tum .-lb.-20 grader till 185 grader F.8 752 SEK
V
9007CR61L
6.1 "-5.05 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 130.44 tum .-lb.0 grader till 185 grader F.7 549 SEK
W
9007CR61R
6.1 "-1.91 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 137 lb.0 grader till 185 grader F.8 745 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?