VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Strålbredd | AG7MTP

VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Strålbredd

Finns i lager
Artikel: AG7MTP Modell: BT-60

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Tong
Kapacitet6000 Ibs
gaffel3 1/4 ton.
FärgGul
PassarUpp till 10" balkfläns
Höjd25.13 "
Käftdjup3 3 / 4 "
Käftöppning8 1/8 "till 14 9/16"
Längd1 1 / 2 "
Lyftklämma stilHorisontell
Lyftklämma TypBeam Clamp
MaterialStål
Max. Strålbredd10 "
Mäta enheterVARJE
Total stängd höjd25 1 / 8 "
Total öppen höjd19 1 / 2 "
Ring Dia.5 / 8 "
Tjocklek1 1 / 2 "
Bredd14 9 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns3 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)63.82
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)36.99
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal stängd höjdKapacitetgaffelTotal öppen höjdTjocklekBreddPassarKäftdjupPris
VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Strålbredd | AG7MTM BT-2020 7 / 8 "2000 Ibs2 ton.18 1 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "Upp till 6" balkfläns2 7 / 8 "5 549 kr
VESTIL BT-40 Beam Tong, 2 Ton, 8 Inch Max Strålbredd | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 Ibs2 ton.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Upp till 8" balkfläns4"6 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Strålbredd
7 652 kr /enhet