VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Strålbredd | AG7MTM

VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Strålbredd

Finns i lager
Artikel: AG7MTM Modell: BT-20

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeam Tong
Kapacitet2000 Ibs
gaffel2 ton.
FärgGul
PassarUpp till 6" balkfläns
Höjd20.875 "
Käftdjup2 7 / 8 "
Käftöppning5 5/16 "till 9 3/4"
Längd3 / 4 "
Lyftklämma stilHorisontell
Lyftklämma TypBeam Clamp
MaterialStål
Max. Strålbredd6"
Mäta enheterVARJE
Total stängd höjd20 7 / 8 "
Total öppen höjd18 1 / 8 "
Ring Dia.1 / 2 "
Tjocklek3 / 4 "
Bredd9 3 / 4 "
Arbetsbelastningsgräns1 ton.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)53.02
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)24.77
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal stängd höjdKapacitetgaffelTotal öppen höjdTjocklekBreddPassarKäftdjupPris
VESTIL BT-40 Beam Tong, 2 Ton, 8 Inch Max Strålbredd | AG7MTN BT-4025 1 / 4 "4000 Ibs2 ton.22 1 / 2 "1"12 7 / 16 "Upp till 8" balkfläns4"6 553 kr
VESTIL BT-60 Beam Tong, 3 Ton, 10 Inch Max Strålbredd | AG7MTP BT-6025 1 / 8 "6000 Ibs3 1/4 ton.19 1 / 2 "1 1 / 2 "14 9 / 16 "Upp till 10" balkfläns3 3 / 4 "7 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BT-20 Beam Tong, 1 Ton, 6 Inch Max Strålbredd
5 549 kr /enhet