VESTIL BTA-05007254 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 54 tum Storlek, Silver, aluminium

Artikel: AG7MUX Modell: BTA-05007254
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

23 678 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet5000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2"
TrottoarmaterialAluminium
Kantstensbredd2 1 / 8 "
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant12 "
Dockboard materialAluminium
Edge Typeavfasade
Utrustad medSvetsade låsben i aluminium
Höjd13 "
Höjdskillnad8.5 "
Längd54 "
Lastkapacitet5000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden13 "
Total längd54 "
Total bredd72 "
Plattjocklek3 / 8 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd54 "
Användbar bredd67 3 / 4 "
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.95
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-05006030 Dockboard, 5000 Lb. Kapacitet, 30 tum x 60 tum, aluminium | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "13 236 kr
VESTIL BTA-05005430 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum, aluminium | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "10 756 kr
VESTIL BTA-05005436 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "12 529 kr
VESTIL BTA-05005442 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 42 tum storlek, aluminium | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "14 300 kr
VESTIL BTA-05005448 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "16 119 kr
VESTIL BTA-05005454 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 54 tum, storlek, silver, aluminium | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "18 674 kr
VESTIL BTA-05005460 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "20 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-05007254 Lastbilsbrygga, 5000 Lb. Kapacitet, 72 tum x 54 tum Storlek, Silver, aluminium
23 678 kr /enhet