A B lager: Permanent smord , Drive Typ: Vår , Betyg: T , Höjd: 25.38 " , Spärr: Vibrationssäker, självlåsande , Max. Tryck: 200 psi , Max. Temp.: 250 F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk eller lastbil , Tätningstyp: Buna N , Tråd: 9 / 16-18 NPTF kvinnlig vänster och höger hand , Bredd: 13 "
Svetsrullrullar, TW80000 -serien
Reelcraft TW80000 -serien svetsslangrullar används med syre- och acetylensvetsslangar i servicefack, tillverkningsbutiker och svetsvagnar. Dessa slangrullar har en dubbelvridbar design som möjliggör en positiv separation av gaser och dubbelförseglade O-ringar för att förhindra läckage. De har förstärkt stålkonstruktion med pulverlackerad finish för korrosionsbeständighet. Dessa enheter är integrerade med en robust låsmekanism för att bekvämt hålla slangen vid önskad arbetslängd. De levereras med en fältjusterbar slangvalsstyrning som möjliggör montering på golv, vägg, tak, bänk eller lastbil och har en justerbar styrarm.