VESTIL BTA-09006066 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum Storlek, Silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7NCN Modell: BTA-09006066

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet9000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2 3 / 4 "
TrottoarmaterialAluminium
Kantstensbredd2 1 / 4 "
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant12 "
Dockboard materialAluminium
Edge Typeavfasade
Utrustad medSvetsade låsben i aluminium
Höjd15.75 "
Höjdskillnad11 "
Längd66 "
Lastkapacitet9000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden15.75 "
Total längd66 "
Total bredd60 "
Plattjocklek1 / 2 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd66 "
Användbar bredd55 1 / 2 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.15
Fartygets höjd (cm)40.01
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdLastkapacitetPlattjocklekAnvändbar längdPris
VESTIL BTA-09006030 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 Ibs3 / 8 "30 "13 751 kr
VESTIL BTA-09006036 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, aluminium | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 Ibs3 / 8 "36 "15 822 kr
VESTIL BTA-09006042 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, aluminium | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 Ibs3 / 8 "42 "18 314 kr
VESTIL BTA-09006048 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, aluminium | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 Ibs3 / 8 "48 "21 576 kr
VESTIL BTA-09006054 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, silver, aluminium | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 Ibs1 / 2 "54 "24 855 kr
VESTIL BTA-09006060 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 Ibs1 / 2 "60 "27 599 kr
VESTIL BTA-09006072 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 72 tum, silver, aluminium | AG7NCP BTA-0900607260 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 Ibs1 / 2 "72 "31 362 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-09006066 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum Storlek, Silver, aluminium
29 354 kr /enhet