VESTIL BTA-09008460 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, Silver, aluminium

Artikel: AG7NDX Modell: BTA-09008460
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

33 996 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet9000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2 3 / 4 "
TrottoarmaterialAluminium
Kantstensbredd2 1 / 4 "
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant12 "
Dockboard materialAluminium
Edge Typeavfasade
Utrustad medSvetsade låsben i aluminium
Höjd14.75 "
Höjdskillnad10 "
Längd60 "
Lastkapacitet9000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden14.75 "
Total längd60 "
Total bredd84 "
Plattjocklek1 / 2 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd60 "
Användbar bredd78 1 / 2 "
Bredd84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.95
Fartygets höjd (cm)37.47
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)213.36
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdLastkapacitetPlattjocklekAnvändbar längdPris
VESTIL BTA-09006030 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 Ibs3 / 8 "30 "13 751 kr
VESTIL BTA-09006036 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, aluminium | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 Ibs3 / 8 "36 "15 822 kr
VESTIL BTA-09006042 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, aluminium | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 Ibs3 / 8 "42 "18 314 kr
VESTIL BTA-09006048 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, aluminium | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 Ibs3 / 8 "48 "21 576 kr
VESTIL BTA-09006054 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, silver, aluminium | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 Ibs1 / 2 "54 "24 855 kr
VESTIL BTA-09006060 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 Ibs1 / 2 "60 "27 599 kr
VESTIL BTA-09006066 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 Ibs1 / 2 "66 "29 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-09008460 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, Silver, aluminium
33 996 kr /enhet