VESTIL BTA-11006036 Truck Dockboard, 11000 Lb. Capacity, 60 Inch x 36 Inch Size, Aluminium | AG7NFY

VESTIL BTA-11006036 Lastbilsbrygga, 11000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7NFY Modell: BTA-11006036

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet11000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)38020
Edge Typeavfasade
Höjd11.75 "
Längd36 "
Lastkapacitet11000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek3 / 8 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd36 "
Användbar bredd55 1 / 2 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 58.5
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdLastkapacitetPlattjocklekAnvändbar längdPris
VESTIL BTA-09006030 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 Ibs3 / 8 "30 "13 751 kr
VESTIL BTA-09006036 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, aluminium | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 Ibs3 / 8 "36 "15 822 kr
VESTIL BTA-09006042 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, aluminium | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 Ibs3 / 8 "42 "18 314 kr
VESTIL BTA-09006048 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, aluminium | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 Ibs3 / 8 "48 "21 576 kr
VESTIL BTA-09006054 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, silver, aluminium | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 Ibs1 / 2 "54 "24 855 kr
VESTIL BTA-09006060 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, silver, aluminium | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 Ibs1 / 2 "60 "27 599 kr
VESTIL BTA-09006066 Lastbilsbrygga, 9000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 Ibs1 / 2 "66 "29 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-11006036 Lastbilsbrygga, 11000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum Storlek, aluminium
17 451 kr /enhet