VESTIL BTA-12008460 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum, aluminium | AG7NKF

VESTIL BTA-12008460 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, aluminium

Artikel: AG7NKF Modell: BTA-12008460
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

40 127 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet12000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)39483
Edge Typeavfasade
Höjd16.81 "
Längd60 "
Lastkapacitet12000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek1 / 2 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd59.75 "
Användbar bredd78 1 / 4 "
Bredd84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.15
Fartygets höjd (cm)42.7
Fartygets längd (cm)151.77
Fartygets bredd (cm)213.36
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-12006030 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "15 852 kr
VESTIL BTA-12006036 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 36 tum, aluminium | AG7NHP BTA-12006036-11.75 "-36 "3 / 8 "36 "60 "17 453 kr
VESTIL BTA-12006042 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, silver, aluminium | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "20 181 kr
VESTIL BTA-12006048 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 48 tum, aluminium | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "24 431 kr
VESTIL BTA-12006054 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum, silver, aluminium | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "26 390 kr
VESTIL BTA-12006060 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, aluminium | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "29 417 kr
VESTIL BTA-12006066 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "30 985 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-12008460 Lastbilsbrygga, 12000 Lb. Kapacitet, 84 tum x 60 tum Storlek, aluminium
40 127 kr /enhet