HAMILTON HS-serien, styv plåthjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 2-7/16 x 4-15/16" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Tallrikstorlek: 4-1/2 x 6-1/2" , Plåttjocklek: 0.25 " , Typ av tallrik: A , Vridradie: 0" , Hjulbredd: 2"
StilModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris (ex moms)
A
R-HS-4TRB
5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-TRB-1/2-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollRed4"2 536 SEK
B
R-HS-4MB
5.625 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-420-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed4"1 130 SEK
C
R-HS-4DB70
5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-DB70-1 / 2-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollBlå4"1 808 SEK
D
R-HS-6DB70
7.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-DB70-1 / 2-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollBlå6"2 040 SEK
E
R-HS-6FSB
7.75 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-6-FSB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRensa6"1 908 SEK
F
R-HS-6SPB
7.75 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-SPB-1/2-50 grader till 175 grader F.Förseglad precisionsbollBlå6"1 740 SEK
B
R-HS-6MB
7.75 "1000 till 2999 pundGjutjärnTillverkare Nr W-620-MB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollRed6"1 281 SEK
F
R-HS-6DB
7.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-620-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön6"1 550 SEK
F
R-HS-8DB
9.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-DB-1/2-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön8"1 848 SEK
F
R-HS-8SPB
9.75 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-SPB-1/2-50 grader till 175 grader F.Förseglad precisionsbollBlå8"2 062 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?