VESTIL BTA-15007836 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 78 tum x 36 tum Storlek, Silver, aluminium

Artikel: AG7NLX Modell: BTA-15007836
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

25 104 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet15000 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2 5 / 8 "
TrottoarmaterialAluminium
Kantstensbredd3 1 / 8 "
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant12 "
Dockboard materialAluminium
Edge Typeavfasade
Utrustad medSvetsade låsben i aluminium
Höjd11.63 "
Höjdskillnad5"
Längd36 "
Lastkapacitet15000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Totala höjden11.625 "
Total längd36 "
Total bredd78 "
Plattjocklek1 / 2 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd36 "
Användbar bredd71 3 / 4 "
Bredd78 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.85
Fartygets höjd (cm)29.53
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-15006060 Dockboard, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 60 tum, aluminium | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "34 896 kr
VESTIL BTA-15005436 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, silver, aluminium | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "19 098 kr
VESTIL BTA-15005448 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, silver, aluminium | AG7NKX BTA-150054483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "54 "23 490 kr
VESTIL BTA-15005460 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG7NKY BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "27 049 kr
VESTIL BTA-15005472 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 72 tum, silver, aluminium | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "33 399 kr
RFQ
VESTIL BTA-15006030 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 30 tum, aluminium | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "18 362 kr
VESTIL BTA-15006042 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 42 tum, aluminium | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "22 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-15007836 Lastbilsbrygga, 15000 Lb. Kapacitet, 78 tum x 36 tum Storlek, Silver, aluminium
25 104 kr /enhet