VESTIL C-150-12 kabelskydd av extruderad gummi, 4400 Lb. Kapacitet, 12 fot

Artikel: AG7NXF Modell: C-150-12
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 633 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Bottenöppning1 / 2 "
Nedre öppningsdia.1 / 2 "
Kapacitet4400 Ibs
FärgSvart
Höjd2 1 / 4 "
Längd144 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd1 1 / 2 "
Öppningsbredd1 1 / 2 "
Övre öppningsdia.1 1 / 2 "
Öppning OD1 1 / 2 "
Bredd6 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)365.76
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddNedre öppningsdia.KapacitetHöjdLängdÖppningshöjdÖppningsbreddÖvre öppningsdia.Pris
VESTIL C-75-12 kabelskydd av extruderad gummi, 6600 Lb. Kapacitet, 12 fot | AG7NXG C-75-124"5 / 8 "6600 Ibs1 1 / 4 "144 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 613 kr
RFQ
VESTIL C-75-24 kabelskydd av extruderad gummi, 6600 Lb. Kapacitet, 24 fot | AG7NXH C-75-244"5 / 8 "6600 Ibs1 1 / 4 "288 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3 539 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL C-150-12 kabelskydd av extruderad gummi, 4400 Lb. Kapacitet, 12 fot
2 633 kr /enhet