VESTIL C-75-24 kabelskydd av extruderad gummi, 6600 Lb. Kapacitet, 24 fot

Artikel: AG7NXH Modell: C-75-24
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 539 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Bottenöppning5 / 8 "
Nedre öppningsdia.5 / 8 "
Kapacitet6600 Ibs
FärgSvart
Höjd1 1 / 4 "
Längd288 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd1 / 2 "
Öppningsbredd1 / 2 "
Övre öppningsdia.1 / 2 "
Öppning OD1 / 2 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)731.52
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddNedre öppningsdia.KapacitetHöjdLängdÖppningshöjdÖppningsbreddÖvre öppningsdia.Pris
VESTIL C-150-12 kabelskydd av extruderad gummi, 4400 Lb. Kapacitet, 12 fot | AG7NXF C-150-126 1 / 2 "1 / 2 "4400 Ibs2 1 / 4 "144 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "2 633 kr
RFQ
VESTIL C-75-12 kabelskydd av extruderad gummi, 6600 Lb. Kapacitet, 12 fot | AG7NXG C-75-124"5 / 8 "6600 Ibs1 1 / 4 "144 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 613 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL C-75-24 kabelskydd av extruderad gummi, 6600 Lb. Kapacitet, 24 fot
3 539 kr /enhet