VESTIL C-ATH-4048 Transporter, med lutning och justerbar höjd, 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PEL Modell: C-ATH-4048

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Kapacitet4000 Ibs
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulstorlek8 "x 2"
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FärgBlå
Djup46.5 "
Bredd på främre hjul2"
Hantera höjd0"
Höjd36.5 "
Inkluderar(2) styva hjul, (2) svängbara hjul, (2) golvlås och (2) hörnskydd
Längd46.5 "
MaterialStål
Max. Höjd36.5 "
Max. Pallstorlek48 "x 48"
Max. Reseavstånd8"
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd28.5 "
Min. Pallstorlek40 "x 40"
Antal hjul4
Antal hörnguider2
Antal golvlås2
DriftstypHandopererad
Plattform Längd43 1 / 2 "
Plattform sänkt höjd24 1 / 4 "
Plattform förhöjd höjd32 1 / 4 "
Plattformsbredd42 "
KraftkällaManuell
Statisk lastkapacitet4000 Ibs
Lutningsvinkel11.6 grader
Bredd51 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.2
Fartygets höjd (cm)90.81
Fartygets längd (cm)118.11
Fartygets bredd (cm)129.54
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
VESTIL C-FC-40 pall- och containertransporter, med karusell 4000 Lb. Kapacitet | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "12 732 kr
VESTIL C-FH-4048 Pall- och containertransporter, 4000 Lb. Kapacitet, 42 tum x 42 tum Storlek | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "8 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL C-ATH-4048 Transporter, med lutning och justerbar höjd, 4000 Lb. Kapacitet
10 756 kr /enhet