VESTIL CA-72-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapacitet, 72 tum Dia.

Artikel: AG7NYF Modell: CA-72-4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 072 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallkarusell
Batterier ingårNej
Kapacitet4000 Ibs
FärgBlå
Höjd2"
Installationshårdvara ingårJa
Längd72 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
DriftstypHandopererad
KraftkällaManuell
Rotation360 grader
Strukturell vinkelhöjd3 / 16 "
Top Inside Dia.68 1 / 2 "
Topp Utanför Dia.72 "
Skivspelarens diameter72 "
Skivbordshöjd0.19 "
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 73.35
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetLängdMaterialTop Inside Dia.Topp Utanför Dia.Skivspelarens diameterBreddPris
VESTIL CA-18-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapacitet, 18 tum Dia. | AG7NXJ CA-18-22000 Ibs18 "Stål--18 "18 "4 593 kr
VESTIL CA-24-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapacitet, 24 tum Dia. | AG7NXK CA-24-22000 Ibs24 "Stål20 1 / 2 "24 "24 "24 "5 016 kr
VESTIL CA-24-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapacitet, 24 tum Dia. | AG7NXL CA-24-44000 Ibs24 "Stål20 1 / 2 "24 "24 "24 "5 958 kr
VESTIL CA-30-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapacitet, 30 tum Dia. | AG7NXM CA-30-22000 Ibs30 "Stål26 1 / 2 "30 "30 "30 "5 126 kr
VESTIL CA-30-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapacitet, 30 tum Dia. | AG7NXN CA-30-44000 Ibs30 "Stål26 1 / 2 "30 "30 "30 "6 099 kr
VESTIL CA-36-2 manuell karusell, 2000 Lb. Kapacitet, 36 tum Dia. | AG7NXP CA-36-22000 Ibs36 "Stål32 1 / 2 "36 "36 "36 "5 423 kr
VESTIL CA-36-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapacitet, 36 tum Dia. | AG7NXQ CA-36-44000 Ibs36 "Stål32 1 / 2 "36 "36 "36 "10 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CA-72-4 manuell karusell, 4000 Lb. Kapacitet, 72 tum Dia.
12 072 kr /enhet