VESTIL CAHT-500 Aluminium Cabriolet Handtruck, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7NZY Modell: CAHT-500

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 799 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.10" (styv), 4" (fast)
HjulmaterialMassivt gummi
Caster TypPneumatisk
Hjulbredd3 1/2" (styv), 1" (fast)
FärgSilver
Djup18.875 "
Höjd51.5 "
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup7.25 "
Nosplattans längd7 1 / 4 "
Näsplattans tjocklek0.13 "
Nosplattans bredd18 "
Antal hjul4
Övergripande djup20 "
Totala höjden54 "
Total bredd20 "
Plattformskapacitet650 Ibs
Plattform lastbil höjd40 1 / 2 "
Plattform Lastbil Längd46 1 / 2 "
Plattform Lastbil Bredd20 1 / 2 "
Bredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNosplattans längdCaster Dia.Caster TypPlattformskapacitetPlattform lastbil höjdPlattform Lastbil LängdPlattform Lastbil BreddBreddPris
VESTIL CSHT-500 Cabriolet Handtruck, stål, 330 Lb. Kapacitet | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (styv), 5" (fast)Pneumatisk750 Ibs36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "5 737 kr
VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet truck, stål, 500 Lb. Kapacitet | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Snurra-36 "42 "22 "20 "3 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CAHT-500 Aluminium Cabriolet Handtruck, 500 Lb. Kapacitet
5 799 kr /enhet