VESTIL CSHT-500 Cabriolet Handtruck, stål, 330 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7PQN Modell: CSHT-500

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.10" (styv), 5" (fast)
HjulmaterialMassivt gummi
Caster TypPneumatisk
Hjulbredd2 1/2" (styv), 1" (fast)
FärgBlå
Djup20 "
Handtag Dia.1 3 / 8 "
Hantera höjd39" (vikt), 52 1/2" (upprätt)
Höjd58.25 "
Längd20 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup7.5 "
Nosplattans längd7 1 / 2 "
Näsplattans tjocklek0.13 "
Nosplattans bredd10 1 / 4 "
Antal hjul4
Plattformskapacitet750 Ibs
Plattform lastbil höjd36 "
Plattform Lastbil Längd44 "
Plattform Lastbil Bredd13 1 / 2 "
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)147.96
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)49.53
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNosplattans längdCaster Dia.Caster TypPlattformskapacitetPlattform lastbil höjdPlattform Lastbil LängdPlattform Lastbil BreddBreddPris
VESTIL CAHT-500 Aluminium Cabriolet Handtruck, 500 Lb. Kapacitet | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (styv), 4" (fast)Pneumatisk650 Ibs40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "5 799 kr
VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet truck, stål, 500 Lb. Kapacitet | AG7QYK DSHT-500-PN-4"Snurra-36 "42 "22 "20 "3 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CSHT-500 Cabriolet Handtruck, stål, 330 Lb. Kapacitet
5 737 kr /enhet