VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet truck, stål, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7QYK Modell: DSHT-500-PN

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
Kapacitet500 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialMassivt gummi
Caster TypSnurra
Hjulbredd1"
FärgRed
Djup17 "
Höjd48 "
Längd19 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup7"
Näsplattans tjocklek0.13 "
Nosplattans bredd14 "
Antal hjul4
Plattform lastbil höjd36 "
Plattform Lastbil Längd42 "
Plattform Lastbil Bredd22 "
HjultypPneumatisk
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNosplattans längdCaster Dia.Caster TypPlattformskapacitetPlattform lastbil höjdPlattform Lastbil LängdPlattform Lastbil BreddBreddPris
VESTIL CAHT-500 Aluminium Cabriolet Handtruck, 500 Lb. Kapacitet | AG7NZY CAHT-5007 1 / 4 "10" (styv), 4" (fast)Pneumatisk650 Ibs40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "5 799 kr
VESTIL CSHT-500 Cabriolet Handtruck, stål, 330 Lb. Kapacitet | AG7PQN CSHT-5007 1 / 2 "10" (styv), 5" (fast)Pneumatisk750 Ibs36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "5 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DSHT-500-PN Cabriolet truck, stål, 500 Lb. Kapacitet
3 197 kr /enhet