VESTIL CAN-CAP-G galvaniserat trumlock med öppet huvud, avfallshål, silver

Finns i lager
Artikel: AG7PAG Modell: CAN-CAP-G

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStåltrumskydd
accepterarÖppna huvudet
Mittöppningsdia.3 1 / 8 "
FärgGrå
Avfallshantering Hål Dia.3 1 / 8 "
Trummans storlek55 gal.
FinishGalvaniserad
Mätare26 ga
Mätare (stål)26
Head TypÖppna huvudet
Höjd1.81 "
Inuti Dia.24 1 / 2 "
Längd25.125 "
Lock MaterialStål
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Utanför Dia.25.13 "
Paketstorlek1
FormaRundade
TypEndast burkar Återvinningslock för 55 gallon fat
Bredd25.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)10.64
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8309900000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CAN-CAP-G galvaniserat trumlock med öppet huvud, avfallshål, silver
468SEK /enhet