VESTIL CART-1000-LD Hydraulisk enkel saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 63 tum x 31.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PBC Modell: CART-1000-LD

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgBlå
Höjd per stroke3 / 4 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd37.25 "
Längd65 "
Sänkt höjd15 "
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Max. Reseavstånd21 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd15 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar på hög inställning45
DriftstypFotopererad
Plattform Längd63 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd31 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Pumpar att höja40 till 45
Höjd höjd36 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårNej
Sax typSingle
HastighetstypSingle
Bredd31.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.05
Fartygets höjd (cm)94.62
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFramhjulsmaterialKapacitetCaster Dia.HöjdInkluderarLängdMaterialPris
VESTIL CART-1000-TS Enkel hydraulisk saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 32 tum x 19.75 tum Storlek | AG7PBK CART-1000-TSSaxlyftvagnPoly på Poly1000 Ibs5"39.5 "-47.19 "Stål16 150 kr
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulisk saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 47.5 tum x 24 tum Storlek | AG7PBN CART-1500-D-TSSaxlyftvagnPoly på stål1500 Ibs6"39.5 "-63 "Stål30 249 kr
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapacitet, 20 tum x 39.5 tum Storlek | AG7PBQ CART-1750SaxlyftvagnPoly på stål1750 Ibs5"38 "-51 "Stål24 963 kr
VESTIL CART-200-ALUM Aluminium lyftvagn, 220 Lb. Kapacitet, 15.75 tum x 27 tum Storlek | AG7PBY CART-200-ALUMSaxlyftvagnPoly på Poly220 Ibs4"34.5 "-35 "Aluminium18 001 kr
VESTIL CART-200-D Hydraulisk dubbelsaxvagn, 220 Lb. Kapacitet, 17.5 tum x 27 tum Storlek | AG7PBZ CART-200-DSaxlyftvagnPoly på Poly220 Ibs4"34 "-34.5 "Stål10 600 kr
VESTIL CART-400 Hydraulisk saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 17.5 tum Storlek | AG7PCM CART-400SaxlyftvagnPoly på Poly400 Ibs4"34.25 "-34.56 "Stål8 466 kr
VESTIL CART-4000 Enkel hydraulisk saxvagn, 4000 Lb. Kapacitet, 47 tum x 24 tum Storlek | AG7PCN CART-4000SaxlyftvagnPoly på stål4000 Ibs6"39 "-56 "Stål40 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-1000-LD Hydraulisk enkel saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 63 tum x 31.5 tum Storlek
21 200 kr /enhet