VESTIL CART-400 Hydraulisk saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 17.5 tum Storlek | AG7PCM

VESTIL CART-400 Hydraulisk saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 17.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PCM Modell: CART-400

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialPoly på Poly
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd1 1 / 4 "
Höjd per stroke1 1 / 2 "
RamfärgBlått, silver
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd34.25 "
Längd34.56 "
Sänkt höjd8 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Höjd29 "
Max. Reseavstånd20.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd8.75 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar vid hög hastighet8
Antal pumpar vid låg hastighet16
Antal pumpar på hög inställning8
Antal pumpar på låg inställning16
DriftstypFotopererad
Plattform Längd27 1 / 2 "
PlattformmaterialStål
Plattformens tjocklek11 ga
Plattformsbredd17 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd29 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Skala ingårNej
Sax typSingle
HastighetstypSingle
Bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.3
Fartygets höjd (cm)87
Fartygets längd (cm)87.79
Fartygets bredd (cm)45.09
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFramhjulsmaterialKapacitetCaster Dia.HöjdInkluderarLängdMaterialPris
VESTIL CART-1000-LD Hydraulic Single Scissor Cart, 1000 Lb. Kapacitet, 63 tum x 31.5 tum Storlek | AG7PBC CART-1000-LDSaxlyftvagnPoly på Poly1000 Ibs5"37.25 "-65 "Stål21 200 kr
VESTIL CART-1000-TS Enkel hydraulisk saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 32 tum x 19.75 tum Storlek | AG7PBK CART-1000-TSSaxlyftvagnPoly på Poly1000 Ibs5"39.5 "-47.19 "Stål16 150 kr
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulisk saxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 47.5 tum x 24 tum Storlek | AG7PBN CART-1500-D-TSSaxlyftvagnPoly på stål1500 Ibs6"39.5 "-63 "Stål30 249 kr
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapacitet, 20 tum x 39.5 tum Storlek | AG7PBQ CART-1750SaxlyftvagnPoly på stål1750 Ibs5"38 "-51 "Stål24 963 kr
VESTIL CART-200-ALUM Aluminium lyftvagn, 220 Lb. Kapacitet, 15.75 tum x 27 tum Storlek | AG7PBY CART-200-ALUMSaxlyftvagnPoly på Poly220 Ibs4"34.5 "-35 "Aluminium18 001 kr
VESTIL CART-200-D Hydraulisk dubbelsaxvagn, 220 Lb. Kapacitet, 17.5 tum x 27 tum Storlek | AG7PBZ CART-200-DSaxlyftvagnPoly på Poly220 Ibs4"34 "-34.5 "Stål10 600 kr
VESTIL CART-4000 Enkel hydraulisk saxvagn, 4000 Lb. Kapacitet, 47 tum x 24 tum Storlek | AG7PCN CART-4000SaxlyftvagnPoly på stål4000 Ibs6"39 "-56 "Stål40 362 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-400 Hydraulisk saxvagn, 400 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 17.5 tum Storlek
8 466 kr /enhet