Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z9939 Försänkt bricka stål 1/4 tum | AE6JCM 5TA67

APPROVED VENDOR Z9939 Försänkt bricka Stål 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AE6JCM Modell: Z9939Korsreferens: 5TA67
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
461SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörsänkt bricka
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.2"
Rockwell HårdhetB84
Tjocklek9 / 32 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z9939 Försänkt bricka Stål 1/4 In
461SEK /enhet