VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulisk saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 39.75 tum x 20.5 tum Storlek | AG7PAZ

VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulisk saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 39.75 tum x 20.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PAZ Modell: CART-1000D-DC

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

54 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
batteri~~POS=TRUNC12V
Batterivolt12V DC
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgGul
RammaterialStål
Främre hjul Dia.6"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Höjd46 "
Längd42 "
Lyfthastighet18 sek./ft.
Sänkt höjd19 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd63.75 "
Max. Reseavstånd44.25 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd19.5 "
Antal Caster4
Antal batterier1
Antal hjul4
DriftstypPush Button
ÖverbelastningsskyddJa
Plattform Längd39 3 / 4 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 1 / 2 "
KraftkällaBatteridriven
Höjd höjd63 3 / 4 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulpolyuretan
Skala ingårNej
Sax typDubbelklicka
Spänning12V DC
Spänning (DC)12
Bredd22.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 213.75
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)57.15
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdBatterivoltKapacitetLängdMax. HöjdMax. ReseavståndPlattform LängdPris
VESTIL CART-1000-DC DC Power Saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 39.75 tum x 20.5 tum Storlek | AG7PAX CART-1000-DCSaxlyftvagn46 "12V DC1000 Ibs42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "49 678 kr
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulisk saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCSaxlyftvagn46.75 "12V DC1000 Ibs70.5 "45 "27.5 "60 "67 899 kr
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulisk saxvagn, 31.5 tum x 47.15 tum Storlek | AG8HMH CART-1000-WD-DCSaxlyftvagn44 "12V DC1000 Ibs51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "64 623 kr
VESTIL CART-2000-DC-C Hydraulisk lyftvagn, 20 tum x 40 tum Storlek | AG8HMJ CART-2000-DC-CSaxlyftvagn44 "12V DC2000 Ibs44 "38 "23 "40 "56 044 kr
VESTIL CART-1000-2040-DC Hydraulisk lyftvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 12VDC, 20 x 40 tum Storlek | CE3AQZ CART-1000-2040-DCHydraulisk lyftvagn39 "12V1000 Ibs53.56 "39 "24 "40.38 "64 669 kr
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC fotdriven pumpsaxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 36 x 24 tum Storlek | CE3ARE CART-2000-2040-DCHydraulisk lyftvagn39 "12V2000 Ibs53.56 "39 "23 "40.38 "59 009 kr
RFQ
VESTIL CART-2000-3240-DC Fotdriven pumpsaxvagn, 1500 Lb. Kapacitet, 36 x 24 tum Storlek | CE3ARG CART-2000-3240-DCHydraulisk lyftvagn39 "12V2000 Ibs52.5 "39 "23 "40.38 "61 454 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulisk saxvagn, 1000 Lb. Kapacitet, 39.75 tum x 20.5 tum Storlek
54 398 kr /enhet