VESTIL CART-550-AS Autoväxlingsvagn, 500 Lb. Kapacitet, 19.75 x 32.75 | AG7PCY

VESTIL CART-550-AS Autoväxlingsvagn, 500 Lb. Kapacitet, 19.75 x 32.75

Finns i lager
Artikel: AG7PCY Modell: CART-550-AS

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet550 Ibs
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd3 3 / 8 "
FärgGul
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Hantera höjd42 1 / 4 "
Höjd42.25 "
Längd43.25 "
Sänkt höjd12 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd36 "
Max. Reseavstånd23.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd12.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar på hög inställning13
Antal pumpar på låg inställning25
DriftstypFotopererad
Plattform Längd32 1 / 2 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd19 1 / 2 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd36 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulpolyuretan
Skala ingårNej
HastighetstypSingle
Bredd19.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.65
Fartygets höjd (cm)107.32
Fartygets längd (cm)109.86
Fartygets bredd (cm)50.17
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal pumpar på hög inställningKapacitetFärgAntal pumpar på låg inställningPlattform LängdPlattformsbreddMaterial för bakhjulBreddPris
VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saxvagn med låg profil | AG7PDH Cart-900-lp33900 IbsBlå5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Form på gummi24 "35 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-550-AS Autoväxlingsvagn, 500 Lb. Kapacitet, 19.75 x 32.75
14 270 kr /enhet