VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saxvagn med låg profil | AG7PDH

VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saxvagn med låg profil

Finns i lager
Artikel: AG7PDH Modell: CART-900-LP

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Batterier ingårNej
Kapacitet900 Ibs
FärgBlå
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Höjd35 "
Längd53 "
Sänkt höjd3 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd24 "
Max. Reseavstånd20.5 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd3.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Antal pumpar vid hög hastighet33
Antal pumpar vid låg hastighet53
Antal pumpar på hög inställning33
Antal pumpar på låg inställning53
DriftstypFotopererad
Plattform Längd35 5 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd23 3 / 4 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd24 "
Bakhjul Dia.5 1 / 4 "
Material för bakhjulForm på gummi
Bredd på hjul bak2 1 / 2 "
Skala ingårNej
HastighetstypTvå
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.25
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal pumpar på hög inställningKapacitetFärgAntal pumpar på låg inställningPlattform LängdPlattformsbreddMaterial för bakhjulBreddPris
VESTIL CART-550-AS Autoväxlingsvagn, 500 Lb. Kapacitet, 19.75 x 32.75 | AG7PCY CART-550-AS13550 IbsGul2532 1 / 2 "19 1 / 2 "polyuretan19.75 "14 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CART-900-LP Hydraulisk saxvagn med låg profil
35 031 kr /enhet