VESTIL COL-4-36-33 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 38 tum bredd, gul | AG7PKW

VESTIL COL-4-36-33 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 38 tum bredd, gul

Finns i lager
Artikel: AG7PKW Modell: COL-4-36-33

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover stege
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
Frigångshöjd38.25 "
Frigångsspännvidd38.13 "
Klättringsvinkel58 grader
FärgGul
Tullbetyg500 Ibs
Ledstångshöjd42.63 "
Höjd82.88 "
StegematerialStål
Längd91 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Mellanskena21 "
Antal steg4
Plattformshöjd40 "
Plattform Längd48 "
Plattformsbredd23.5 "
Spanbredd91 "
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegmaterialStål
Stegavstånd10 "
Stegbredd23.5 "
Fotbräda4"
Bredd29.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 145.35
Fartygets höjd (cm)210.5
Fartygets längd (cm)231.14
Fartygets bredd (cm)74.3
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpanbreddFrigångshöjdFrigångsspännviddHöjdLängdAntal stegPlattformshöjdPlattform LängdPris
VESTIL COL-3-26-14 Cross-over stege 3-steg, 28 tums höjd, 14 tums bredd, gul | AG7PKP COL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "22 361 kr
VESTIL COL-3-26-23 Cross-over stege 3-steg, 28 tums höjd, 26 tums bredd, gul | AG7PKQ COL-3-26-2366 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "23 694 kr
VESTIL COL-3-26-33 Cross-over stege 3-steg, 28 tums höjd, 38 tums bredd, gul | AG7PKR COL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "25 183 kr
VESTIL COL-3-26-44 Cross-over stege 3-steg, 28 tum höjd, 50 tum bredd, gul | AG7PKT COL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "26 484 kr
VESTIL COL-4-36-14 Cross-over stege 4-steg, 38 tums höjd, 14 tums bredd, gul | AG7PKU COL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "25 340 kr
VESTIL COL-4-36-23 Cross-over stege 4-steg, 38 tums höjd, 26 tums bredd, gul | AG7PKV COL-4-36-2379 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "26 626 kr
VESTIL COL-4-36-44 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 50 tum bredd, gul | AG7PKX COL-4-36-44103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "29 386 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL COL-4-36-33 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 38 tum bredd, gul
28 147 kr /enhet