VESTIL COL-4-36-44 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 50 tum bredd, gul | AG7PKX

VESTIL COL-4-36-44 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 50 tum bredd, gul

Artikel: AG7PKX Modell: COL-4-36-44
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

29 386 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover stege
Batterier ingårNej
Kapacitet500 Ibs
Frigångshöjd38.25 "
Frigångsspännvidd50.13 "
Klättringsvinkel58 grader
FärgGul
Tullbetyg500 Ibs
Ledstångshöjd42.63 "
Höjd83 "
StegematerialStål
Längd103 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Mellanskena21 "
Antal steg4
Plattformshöjd40 "
Plattform Längd60 "
Plattformsbredd23.5 "
Spanbredd103 "
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegmaterialStål
Stegavstånd10 "
Stegbredd23.5 "
Fotbräda4"
Bredd29.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 170.1
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)261.62
Fartygets bredd (cm)74.3
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpanbreddFrigångshöjdFrigångsspännviddHöjdLängdAntal stegPlattformshöjdPlattform LängdPris
VESTIL COL-3-26-14 Cross-over stege 3-steg, 28 tums höjd, 14 tums bredd, gul | AG7PKP COL-3-26-1454 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "22 361 kr
VESTIL COL-3-26-23 Cross-over stege 3-steg, 28 tums höjd, 26 tums bredd, gul | AG7PKQ COL-3-26-2366 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "23 694 kr
VESTIL COL-3-26-33 Cross-over stege 3-steg, 28 tums höjd, 38 tums bredd, gul | AG7PKR COL-3-26-3378 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "25 183 kr
VESTIL COL-3-26-44 Cross-over stege 3-steg, 28 tum höjd, 50 tum bredd, gul | AG7PKT COL-3-26-4490 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "26 484 kr
VESTIL COL-4-36-14 Cross-over stege 4-steg, 38 tums höjd, 14 tums bredd, gul | AG7PKU COL-4-36-1467 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "25 340 kr
VESTIL COL-4-36-23 Cross-over stege 4-steg, 38 tums höjd, 26 tums bredd, gul | AG7PKV COL-4-36-2379 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "26 626 kr
VESTIL COL-4-36-33 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 38 tum bredd, gul | AG7PKW COL-4-36-3391 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "28 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL COL-4-36-44 Cross-over stege 4-steg, 38 tum höjd, 50 tum bredd, gul
29 386 kr /enhet