BUSSMANN KTH-seriens säkringslänkar


Bussmann KTH-seriens säkringslänkar används i elpaneler, styrsystemsmotorer, belysningskretsar och industriell utrustning för att skydda elektriska system och komponenter från överström.

Filter
Tillverkare Serier: KTH , Förpackning: Bulk
StilModellKroppsstilStrömMonteringsstilUppsägningstypPris (ex moms)
A
3KTH
Patronblad3AHingstBulta ner2 853 SEK
B
10KTH
Säkringar för kassettblad10AHingstBulta ner1 585 SEK
C
6KTH
Säkringar för kassettblad6AHingstBulta ner1 173 SEK
A
60KTH
Fyrkantig kroppsblad60AHållareKniv blad3 005 SEK
D
20KTH
Fyrkantig kroppsblad20AHållareKniv blad1 409 SEK
C
40KTH
Fyrkantig kroppsblad40AHållareKniv blad1 409 SEK

KTH-seriens säkringslänkar

Bussmann KTH-seriens säkringslänkar är elektriska anordningar utformade för att skydda kretsar från överdrivet strömflöde, överbelastning eller kortslutning. De erbjuder dubb- eller hållarliknande orientering för enkel montering och kommer i strömstyrkor på 3, 6, 10, 20, 40 och 60A.

Funktioner

  • Bussmann KTH-seriens säkringslänkar har strömstyrka upp till 60A.
  • De erbjuder dubb-/hållaremontering för säker och enkel installation.
  • Dessa säkringslänkar i KTH-serien har en spänning på 1200VAC / DC.
  • De finns i patronblad och fyrkantiga bladenheter.

Vanliga frågor

Hur installerar jag dessa säkringslänkar i Bussmann KTH-serien?

  • Stäng av strömmen till kretsen som säkringslänken skyddar.
  • Ta bort den gamla säkringslänken från hållaren eller klämmorna.
  • Sätt i den nya säkringslänken i hållaren eller klämmorna, se till att den sitter stadigt och har god kontakt med de elektriska terminalerna.
  • Slå på strömmen till kretsen och kontrollera att kretsen fungerar korrekt.
  • Se till att säkringslänken fungerar korrekt och att den löser ut när det behövs för att skydda kretsen.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer lämpliga säkringslänkar för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar spänningsklassning, strömstyrka och driftsmiljö.

Vad är skillnaden mellan en säkringslänk och en strömbrytare?

  • Strömbrytaren har en automatisk elektrisk brytare som öppnar kretsen när ett överströmstillstånd uppstår, medan en säkringslänk avbryter strömflödet när det överskrider en viss nivå.
  • Strömbrytaren kan återställas efter att den löst ut, medan en säkringslänk måste bytas ut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?