VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbetsstol, bärbar | AG7PNZ

VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbetsstol, bärbar

Finns i lager
Artikel: AG7PNZ Modell: CPRO-100

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErgonomisk arbetarstol
Baslängd17 1 / 4 "
Basbredd12 3 / 4 "
Kapacitet200 Ibs
Caster Dia.2"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek2"
Caster TypSnurra
RengöringsmetodTvål och vatten
FärgSvart
Kuddtyprektangel
RammaterialStål
Höjd19 "
Längd17.25 "
Lastkapacitet200 Ibs
MaterialStål
Max. Justerad höjd18 "
Max. Sätes höjd18 "
Mäta enheterVARJE
Min. Justerad höjd9"
Min. Sätes höjd9"
Antal Caster4
Antal hjul4
Sitthöjd max.18 In.
Sitthöjd Min.9 In.
Sittsteg2"
Sittlängd9 1 / 2 "
SittmaterialVinyl
SittypVadderad
Sittbredd12 1 / 2 "
Bredd12.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)43.82
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod9401710031
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMin. Justerad höjdBaslängdBasbreddMin. Sätes höjdSittlängdSittbreddBreddHöjdPris
VESTIL CPRO-200 Ergonomisk arbetssits/stol, 13-26 tums höjd | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "3 902 kr
VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 21-1/4 tums längd, svart | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "4 734 kr
VESTIL CPRO-600S Ergonomisk arbetsstol, vridbar sits | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "5 095 kr
VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 13-1/2 tums sitsbredd, svart | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "3 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbetsstol, bärbar
3 072 kr /enhet