VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 13-1/2 tums sitsbredd, svart

Finns i lager
Artikel: AG7PPD Modell: CPRO-800LP

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 496 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErgonomisk arbetarstol
Baslängd19 1 / 2 "
Basbredd13 "
Kapacitet220 Ibs
RengöringsmetodTvål och vatten
FärgSvart
Kuddtyprektangel
Vikt profil4"
RammaterialStål
Höjd37.25 "
Längd19.38 "
Lastkapacitet220 Ibs
MaterialStål
Max. Justerad höjd33 "
Max. Sätes höjd33 "
Mäta enheterVARJE
Min. Justerad höjd18.5 "
Min. Sätes höjd18 1 / 2 "
Sitthöjd max.33 "
Sitthöjd Min.18 1 / 2 "
Sittlängd10 "
SittmaterialVinyl
SittypVadderad
Sittbredd13 1 / 2 "
Bredd12.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)94.62
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod9401710031
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMin. Justerad höjdBaslängdBasbreddMin. Sätes höjdSittlängdSittbreddBreddHöjdPris
VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbetsstol, bärbar | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "3 072 kr
VESTIL CPRO-200 Ergonomisk arbetssits/stol, 13-26 tums höjd | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "3 902 kr
VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 21-1/4 tums längd, svart | AG7PPB CPRO-60013 "21 "14 "13 "9"14 "16.75 "36.63 "4 734 kr
VESTIL CPRO-600S Ergonomisk arbetsstol, vridbar sits | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "5 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 13-1/2 tums sitsbredd, svart
3 496 kr /enhet