VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 21-1/4 tums längd, svart

Finns i lager
Artikel: AG7PPB Modell: CPRO-600

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErgonomisk arbetarstol
Baslängd21 "
Basbredd14 "
Kapacitet220 Ibs
RengöringsmetodTvål och vatten
FärgSvart
Kuddtyprektangel
RammaterialStål
Höjd36.63 "
Längd21.25 "
Lastkapacitet220 Ibs
MaterialStål
Max. Justerad höjd34 "
Max. Sätes höjd34 "
Mäta enheterVARJE
Min. Justerad höjd13 "
Min. Sätes höjd13 "
Sitthöjd max.34 "
Sitthöjd Min.13 "
Sittsteg2"
Sittlängd9"
SittmaterialVinyl
SittypVadderad
Sittbredd14 "
Bredd16.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)93.03
Fartygets längd (cm)53.98
Fartygets bredd (cm)42.55
HS-kod9401710031
URSPRUNGSLANDJP

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är fördelarna med ergonomiska arbetsstolar?

A.

  • Stöd för hållning.
  • Ingen rygg eller nacksmärta.
  • Avlastar höfttrycket.
  • Förbättrad blodcirkulation.
  • Ökar produktiviteten.

F. Hur rengör och underhåller jag den ergonomiska arbetsstolen?

A.

  • Använd en mjuk trasa eller dammsugare med borsttillbehör för att regelbundet ta bort damm och skräp från stolens yta.
  • Rengör försiktigt små fläckar eller spill med en blandning av milt rengöringsmedel och vatten.
  • Applicera en liten mängd smörjmedel på rörliga delar för smidig drift.
  • Inspektera regelbundet stolen för lösa skruvar, bultar eller tecken på skador och dra åt eller reparera vid behov.
  • Utbilda användare att följa viktkapacitetsgränserna och hantera stolen varsamt för att förhindra skador.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna ergonomiska arbetsstol?

S. Viktiga faktorer inkluderar rörlighet, ergonomi, justerbarhet, komfort och säkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellMin. Justerad höjdBaslängdBasbreddMin. Sätes höjdSittlängdSittbreddBreddHöjdPris
VESTIL CPRO-100 Ergonomisk arbetsstol, bärbar | AG7PNZ CPRO-1009"17 1 / 4 "12 3 / 4 "9"9 1 / 2 "12 1 / 2 "12.75 "19 "3 072 kr
VESTIL CPRO-200 Ergonomisk arbetssits/stol, 13-26 tums höjd | AG7PPA CPRO-20013 "21 "14 "13 "9 1 / 2 "14 "17 "25.38 "3 902 kr
VESTIL CPRO-600S Ergonomisk arbetsstol, vridbar sits | AG7PPC CPRO-600S14.5 "21 "17 "14 1 / 2 "12 "14 "16.75 "36.63 "5 095 kr
VESTIL CPRO-800LP Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 13-1/2 tums sitsbredd, svart | AG7PPD CPRO-800LP18.5 "19 1 / 2 "13 "18 1 / 2 "10 "13 1 / 2 "12.75 "37.25 "3 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CPRO-600 Ergonomisk arbetsstol, 220 Lb. Kapacitet, 21-1/4 tums längd, svart
4 734 kr /enhet