VESTIL CSC-L kommersiell vagn, 43x 20 tum, 3-hyllor utan paneler | AG7PPV

VESTIL CSC-L kommersiell vagn, 43 x 20 tum, 3-hyllor utan paneler

Finns i lager
Artikel: AG7PPV Modell: CSC-L

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServicevagn
Batterier ingårNej
Kapacitet550 Ibs
Kapacitet per hylla250 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Caster Typ(2) Vrid, (2) Vrid med broms
Hjulbredd1 1 / 4 "
HopfällbarNej
FärgSvart
Avstånd mellan hyllor10 "
Höjd40.13 "
InkluderarHylla - 36" x 20"
Längd20.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal Hylla3
Antal hjul4
Hyllkapacitet187 Ibs
Hylllängd36 "
Hyllbredd20 "
Översta hyllans kapacitet175 Ibs
Bredd43.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)101.92
Fartygets längd (cm)110.17
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdInkluderarLängdAntal HyllaBreddPris
VESTIL CSC-2D kommersiell vagn, 33x 19 tum, 2-hylla med lådor | AG7PPT CSC-2D500 Ibs37 1 / 2 "-33 1 / 2 "-19 "-
RFQ
VESTIL CSC-DD kommersiell vagn, 33x 19 tum, 3-hylla med dörrar | AG7PPU CSC-DD550 Ibs39.5 "Inkluderar låda 14 5/8" x 22 7/8" x 2 5/8" och låsfack 15 1/2" x 24 1/8"19 "233.5 "8 277 kr
VESTIL CSC-P kommersiell vagn, 43x 20 tum, 3-hylla med paneler | AG7PPW CSC-P550 Ibs40.13 "-20.5 "343.38 "7 025 kr
VESTIL CSC-S kommersiell vagn, 33x 19 tum, 3-hyllor utan paneler | AG7PPY CSC-S550 Ibs39.5 "-19 "333.5 "4 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CSC-L kommersiell vagn, 43 x 20 tum, 3-hyllor utan paneler
5 753 kr /enhet