VESTIL CST-AL-5x1SR-S Gummihjul, hög kvalitet, vridbar, 5 x 1-3 / 8 tum storlek | CE3AYR

VESTIL CST-AL-5x1SR-S gummihjul, hög kvalitet, vridbar, 5 x 1-3/8 tum Storlek

Artikel: CE3AYR Modell: CST-AL-5x1SR-S
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet400 Ibs
Hjulstorlek5 "x 1 3 / 8"
FärgBlå svart
Diameter5"
durometer65 Shore A
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd6 1 / 8 "
MaterialElastiskt gummi
Totala höjden6 1 / 8 "
Toppplatta Storlek2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TypSnurra
Bredd1"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-AL-4x1SR-R Massivt gummihjul, hög kvalitet, styv, 4 x 1-1 / 4 tum storlek | CE3AYF CST-AL-4x1SR-R4 "x 1 3 / 8"4"-Stiv caster--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-S Massiv gummihjul, hög kvalitet, vridbar, 4 x 1-3 / 8 tum storlek | CE3AYG CST-AL-4x1SR-S4 "x 1 3 / 8"4"-Svängbar Caster--
RFQ
VESTIL CST-AL-4x1SR-SWTB Hjul i massiv gummi, hög kvalitet, vridbar, broms, 4 x 1-3/8 tum Storlek | CE3AYH CST-AL-4x1SR-SWTB4 "x 1 3 / 8"4"-Svängbar Caster--
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-R Gummihjul, hög kvalitet, styv, 5 x 1-3 / 8 tum storlek | CE3AYQ CST-AL-5x1SR-R5 "x 1 3 / 8"5"6 1 / 8 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-AL-5x1SR-SWTB Gummihjul, hög kvalitet, vridbar, broms, 5 x 1-3 / 8 tum storlek | CE3AYT CST-AL-5x1SR-SWTB5 "x 1 3 / 8"5"5 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-AL-5x1SR-S gummihjul, hög kvalitet, vridbar, 5 x 1-3/8 tum Storlek