BALDOR MOTOR 50Hz motorer, IP22 Öppen droppsäker NEMA-ram enfas


Filter
Bas: RG , Lagertyp: Boll , Klass: STOCK , Kapslingstyp: ODP , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56 , Full load Amps: 23/11.5 , Hz: 50 , Isolering: B , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 22/23 , Montering: F1 , Monteringstyp: Fot , NEMA Design: L , Total längd: 12.07 " , Betyg: 50 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5/8 "" , Garanti: 2 år , Vikt: 41 Ib
StilModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris (ex moms)
A
L1319-50
---1 tel----13 847 SEK
A
L1208-50
.56.6/3.3-177Z2850 IP23-6 340 SEK
A
L1209-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 deg C8 800 SEK
A
L1304-50
.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 deg C7 980 SEK
A
L1206-50
. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grader C7 013 SEK
A
L1205-50
. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grader C5 761 SEK
A
L1306-50
. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grader C7 717 SEK
A
L1307-50
. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-9 851 SEK
A
L1309-50
112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 deg C8 117 SEK
A
L1318-50
113/6.56.8 LB-FT171AG1425-12 017 SEK
A
L1313-50
1.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grader C11 397 SEK
A
L1405T-50
228/1414.5 LB-FT167AF1425-16 097 SEK
A
L1317-50
224/12-184P2850-15 182 SEK
B
L1408T-50
332/1624 LB-FT185AH142590 grader C17 401 SEK
B
L1508T-50
521.641.5 LB-FT194H1455-27 221 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?