VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Propylenhjul, vridbar, broms, 2 x 13/16 tum storlek | CE3BBV

VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Propenhjul, svängbar, broms, 2 x 13/16 tum Storlek

Artikel: CE3BBV Modell: CST-B23-2x1PP-SWB
102SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet88 Ibs
Hjulstorlek2 "x 13 / 16"
Diameter2"
durometer100 Shore A
FinishVit zink
Höjd2 5 / 8 "
Materialpolypropylen
Totala höjden2 5 / 8 "
Toppplatta Storlek1 7 / 8 "x 2 1 / 4"
TypVrid med broms
Bredd1"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelToppplatta StorlekTypPris
VESTIL CST-B23-2x1PP-R Styvhjul av propylen, 2 x 13/16 tum Storlek | CE3BBT CST-B23-2x1PP-R88 Ibs2 "x 13 / 16"2"2 5 / 8 "Stiv caster1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Stel101SEK
RFQ
VESTIL CST-B23-2x1PP-S Propylen svängbar hjul, 2 x 13/16 tum storlek | CE3BBU CST-B23-2x1PP-S88 Ibs2 "x 13 / 16"2"2 5 / 8 "Svängbar Caster1 7 / 8 "x 2 1 / 4"Snurra101SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-3x1PP-R Polypropylenhjul, styv, 3 x 1-1 / 4 tum Storlek | CE3BCC CST-B28-3x1PP-R176 Ibs3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Stiv caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Stel98SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-3x1PP-S Polypropylenhjul, vridbar, 3 x 1-1 / 4 tum storlek | CE3BCD CST-B28-3x1PP-S176 Ibs3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Svängbar Caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Snurra150SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-3x1PP-SWTB Polypropylenhjul, vridbar, broms, 3 x 1-1 / 4 tum storlek | CE3BCE CST-B28-3x1PP-SWTB176 Ibs3 "x 1 1 / 4"3"4 1 / 16 "Svängbar Caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Vridbar med totalbroms161SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-4x1PP-R Hjul av polypropen, styv, 4 x 1-1/4 tum Storlek | CE3BCJ CST-B28-4x1PP-R264 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Stiv caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Vridbar med totalbroms112SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-4x1PP-S Polypropylenhjul, vridbar, 4 x 1-1 / 4 tum Storlek | CE3BCK CST-B28-4x1PP-S264 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Svängbar Caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"Snurra137SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-B23-2x1PP-SWB Propenhjul, svängbar, broms, 2 x 13/16 tum Storlek
102SEK /enhet