VESTIL CST-B23-2x1TPR-S Termoplastisk polyuretan gummihjul, vridbar, 2 x 4/5 tum storlek | CE3BCA

VESTIL CST-B23-2x1TPR-S Termoplastisk polyuretangummihjul, svängbar, 2 x 4/5 tums storlek

Artikel: CE3BCA Modell: CST-B23-2x1TPR-S
86SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet77 Ibs
Hjulstorlek2 "x 13 / 16"
Diameter2"
durometer90 (+/-5) SHORE A
FinishVit zink
Höjd2 5 / 8 "
MaterialTermoplastiskt gummi
Kompensera3 / 4 "
Totala höjden2 5 / 8 "
Toppplatta Storlek1 7 / 8 "x 2 1 / 4"
TypSnurra
Bredd1"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypKapacitetHjulstorlekDiameterdurometerHöjdArtikelToppplatta StorlekPris
VESTIL CST-B23-2x1TPR-R Termoplastisk polyuretangummihjul, styv, 2 x 4/5 tum Storlek | CE3BBZ CST-B23-2x1TPR-RStel77 Ibs2 "x 13 / 16"2"90 (+/-5) SHORE A2 5 / 8 "Stiv caster1 7 / 8 "x 2 1 / 4"80SEK
RFQ
VESTIL CST-B23-2x1TPR-SWB Termoplastisk polyuretangummihjul, vridbar, broms, 2 x 4/5 tum storlek | CE3BCB CST-B23-2x1TPR-SWBVrid med broms77 Ibs2 "x 13 / 16"2"90 (+/-5) SHORE A2 5 / 8 "Svängbar Caster1 7 / 8 "x 2 1 / 4"87SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-4x1TPR-R Termoplastisk polyuretangummi, styv, 4 x 1-1 / 4 tum Storlek | CE3BCM CST-B28-4x1TPR-RStel220 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"85 (+/-5) SHORE A5 1 / 4 "Stiv caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"125SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-4x1TPR-S Termoplastpolyuretangummihjul, vridbar, 4 x 1-1 / 4 tum Storlek | CE3BCN CST-B28-4x1TPR-SSnurra220 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"85 (+/-5) SHORE A5 1 / 4 "Svängbar Caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"162SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-4x1TPR-SWB Termoplastisk polyuretangummihjul, vridbar, broms, 4 x 1-1 / 4 tum storlek | CE3BCP CST-B28-4x1TPR-SWBVrid med broms220 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"85 (+/-5) SHORE A5 1 / 4 "Svängbar Caster2 5 / 8 "x 3 3 / 4"200SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-5x1TPR-R Termoplastisk gummihjul i polyuretan, stel, 5 x 1-1/4 tums storlek | CE3BCU CST-B28-5x1TPR-RStel308 Ibs5 "x 1 1 / 4"4"85 (+/-5) SHORE A6 1 / 4 "Stiv caster2 16 / 25 "x 3 3 / 4"162SEK
RFQ
VESTIL CST-B28-5x1TPR-S Termoplastisk polyuretangummihjul, vridbar, 5 x 1-1 / 4 tum Storlek | CE3BCV CST-B28-5x1TPR-SSnurra308 Ibs5 "x 1 1 / 4"5"85 (+/-5) SHORE A6 1 / 4 "Svängbar Caster2 16 / 25 "x 3 3 / 4"186SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-B23-2x1TPR-S Termoplastisk polyuretangummihjul, svängbar, 2 x 4/5 tums storlek
86SEK /enhet