VESTIL CUP-3131 Container Step Platform, 31 Inch x 31 Inch Size, 400 Lb. Capacity

Finns i lager
Artikel: AG7PRG Modell: CUP-3131

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande arbetsplattform
Baslängd30.94 "
Basbredd30.94 "
Batteriladdare medföljerNej
Bottom Step Depth29.4375 "
Nedre steghöjd8 1 / 16 "
Bottom Step Width29.44 "
Kapacitet485 Ibs
Caster Dia.4"
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulbredd1 1 / 2 "
Klättringsvinkel90 grader
FärgSilver
Tullbetyg485 Ibs
Främre hjul Dia.4"
LedstångsdesignFast ledstång
Ledstångshöjd46.31 "
LedstångsmaterialAluminium
Höjd46.31 "
StegematerialAluminium
Längd30.937 "
MaterialAluminium
Max. Avlastningshöjd10 "
Mäta enheterVARJE
Min. Unloading Height5 10 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Parts Tray Capacity0 Ibs
Rälshöjd46-5 / 16 tum.
Räckeshöjd46 5 / 16 "
Railing Length22 3 / 8 "
Railing Width22 3 / 8 "
Bakhjul Dia.4"
FjäderbelastadJa
Stegdjup29.4375 "
StegmaterialAluminium
Stegbredd30.94 "
Top Platform Depth20.875 "
Top Platform Height15 13 / 16 "
Toppplattformens bredd20.88 "
Toppstegsdjup20.875 "
Toppstegshöjd15.81 "
Bredd30.937 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.7
Fartygets höjd (cm)117.63
Fartygets längd (cm)78.58
Fartygets bredd (cm)78.58
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDNL

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CUP-3131 Container Step Platform, 31 Inch x 31 Inch Size, 400 Lb. Capacity
31 299 kr /enhet