HANSEN Kopplingskroppsslang Barb mässing


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Avsluta: Mässing , Slanganslutning: Slanghår , Låstyp: Sleeve , Material: Mässing , Max. Flöde: 21 cfm , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellBarb StorlekFärg kodMax. TryckPris (ex moms)
A
GR606
1 / 4 "Grön1500 psi371 SEK
B
RD706
1 / 4 "Red1500 psi350 SEK
A
GR608
3 / 8 "Grön1500 psi342 SEK
B
RD708SL
3 / 8 "Red15 psi555 SEK
A
GR608SL
3 / 8 "Grön100 psi485 SEK
B
RD708
3 / 8 "Red1500 psi326 SEK
A
GR607
5 / 16 "Grön1500 psi333 SEK
B
RD707SL
5 / 16 "Red15 psi570 SEK
A
GR607SL
5 / 16 "Grön100 psi407 SEK
B
RD707
5 / 16 "Red1500 psi388 SEK

Kopplingskroppsslang Barb mässing

Hansen-kopplingar är utformade för att underlätta snabba, tillförlitliga och trycktäta anslutningar i andningsutrustningens slangar och rör. Dessa enheter har en mässingskropp för maximal korrosionsbeständighet och färgkodade hylsor för enkel identifiering av syre (grön) och acetylen (röd) baserad serie. De är vidare integrerade med en hylsformad låskonstruktion för att förhindra systemskador och läckage av vätskor och nitriltätningar för förbättrad motståndskraft mot olja och bränsle. Välj mellan ett brett utbud av dessa 600 & 700-serie snabbkopplingar som finns i 1/4, 3/8 och 5/16 tum taggstorlek alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?