VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe Cylinderlyftare, hårdgummihjul

Finns i lager
Artikel: AG7PTC Modell: CYL-DLX-1-HR

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 266 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindern Dolly
Baslängd15 1 / 2 "
Basbredd12 "
batteri medföljerNej
Kapacitet500 Ibs
FärgBlå
Cylinderkapacitet1
Djup27 "
Höjd51 3 / 8 "
Längd27 "
Låsbara hjulNej
MaterialStål
Max. Cylinder Dia.11 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Nosplattans djup15 1 / 2 "
Nosplattans bredd12 "
Antal hjul4
Antal cylindrar1
Antal fasta hjul2
Antal rullstyrningar2
Antal hjul2
Totala höjden52 1 / 8 "
Total längd27"
Total bredd19 "
Rullstyrning Dia.4"
Rullstyrningshöjd1 1 / 4 "
RulltypHårt gummi
Hjul Dia.10 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialHårt gummi
HjultypHårt gummi
Hjulbredd2 1 / 2 "
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)130.33
Fartygets längd (cm)68.42
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdHjultypBreddPris
VESTIL CYL-D-1-HR Cylinderlyftare, med hårdgummihjul | AG7PRY CYL-D-1-HR25 "54 "25 "Fast15 3 / 8 "3 762 kr
VESTIL CYL-D-1-PN Cylinderlyftare, med pneumatiska hjul | AG7PRZ CYL-D-1-PN25 "54 "25 "Pneumatisk, fast16 5 / 8 "3 765 kr
VESTIL CYL-DLX-1-PN Deluxe cylinderlyftare, pneumatiska hjul | AG7PTD CYL-DLX-1-PN27 "51 3 / 8 "27 "Pneumatisk19 "5 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CYL-DLX-1-HR Deluxe Cylinderlyftare, hårdgummihjul
5 266 kr /enhet